Destornillador VDE Classic p. tornillos ranura. Aislam. completo hasta 1000 V CA/1500 V CC seg. IEC/EN 60900. Certificado VDE, trabajo seguro hasta 1000 V CA/1500 V CC. Mango delgado, compacto e ideal p. trabajos de precisión.

Número de artículo: 5100.4 125 CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 5100.4 125 CN
EAN / GTIN 7610733240463
Número del fabricante PB 5100.4-125 CN
Número L L60060 2477

Descripción

Descripción:

  • Destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • para tornillos de ranura
  • certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • tamaño 8: consulte el grupo de artículos PB 5100 SL

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra