Destornillador VDE Classic p. tornillos ranura. Aislam. completo hasta 1000 V CA/1500 V CC seg. IEC/EN 60900. Certificado VDE, trabajo seguro hasta 1000 V CA/1500 V CC. Mango delgado, compacto e ideal p. trabajos de precisión.

Número de artículo: 5100.3 100 CN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5100.3 100 CN
EAN / GTIN 7610733240456
Número del fabricante PB 5100.3-100 CN
Número L L60060 2476

Descripción

Descripción:

  • Destornilladores Classic VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • para tornillos de ranura
  • certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • mango delgado, compacto y perfecto para ajustes de precisión
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • tamaño 8: consulte el grupo de artículos PB 5100 SL

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop