Micrómetro de esfera, botón izquierdo, 2-3 ″

Número de artículo: 510-133
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
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 510-133
EAN / GTIN 4946368386270
Número del fabricante 510-133
Número L L40010 14931

Descripción

Descripción:

El micrómetro de exterior con comparador con el que se pueden realizar mediciones rápidas y de gran precisión. El dispositivo de medición le ofrece las siguientes ventajas: Manejo sencillo con una sola mano, clase de protección IP54 y esfera grande para una fácil lectura. Con ajuste cero y marcas de tolerancia para mediciones correctas / rechazadas, diámetro del eje de 8 mm para un fácil posicionamiento y mediciones de alta precisión

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 3″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incl. caja, llave