Micrómetro de esfera, botón derecho, 0-1 ″

Número de artículo: 510-131
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
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 510-131
    EAN / GTIN 4946368386256
    Número del fabricante 510-131
    Número L L40010 8010

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro de exterior con comparador con el que se pueden realizar mediciones rápidas y de gran precisión. El dispositivo de medición le ofrece las siguientes ventajas: Manejo sencillo con una sola mano, clase de protección IP54 y esfera grande para una fácil lectura. Con ajuste cero y marcas de tolerancia para mediciones correctas / rechazadas, diámetro del eje de 8 mm para un fácil posicionamiento y mediciones de alta precisión

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0 - 1″.
    Valor de graduación: 0,0001″.
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/Métrica: Pulgada
    Volumen de suministro: Incl. caja, llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra