Micrómetro de precisión, dispositivo de elevación a la izquierda, 75-100 mm

Número de artículo: 510-124
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 510-124
EAN / GTIN 4946368386249
Número del fabricante 510-124
Número L L40010 4775

Descripción

Descripción:

El micrómetro con comparador con el que realizar mediciones rápidas y de gran precisión. El dispositivo de medición le ofrece las siguientes ventajas: Manejo sencillo con una sola mano, clase de protección IP54 y un dial grande para una fácil lectura. Con ajuste cero y marcas de tolerancia para mediciones correctas / rechazadas, diámetro del eje de 8 mm para un fácil posicionamiento y mediciones de alta precisión

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 75 - 100
Graduación: 0,001 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra