Micrómetro de precisión, dispositivo de elevación a la izquierda, 50-75 mm

Número de artículo: 510-123
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
    Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 510-123
    EAN / GTIN 4946368386232
    Número del fabricante 510-123
    Número L L40010 4774

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro con comparador con el que realizar mediciones rápidas y de gran precisión. El dispositivo de medición le ofrece las siguientes ventajas: Manejo sencillo con una sola mano, clase de protección IP54 y un dial grande para una fácil lectura. Con ajuste cero y marcas de tolerancia para mediciones correctas / rechazadas, diámetro del eje de 8 mm para un fácil posicionamiento y mediciones de alta precisión

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 50 - 75
    Graduación: 0,001 mm
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado
    Fuerza de medición: 5-10
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incl. caja, llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra