HOJA TRAPEZOIDAL DE MARTOR 51 , 10 en expendedor

Número de artículo: 51.70
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 51.70
EAN / GTIN 4002632907128
Número del fabricante 51.70
Número L L60170 323

Descripción

Descripción:

El láminas cortantes trapezoidales No. 51 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte que se pueden utilizar secuencialmente para un mayor tiempo de implementación. La hoja es de 53 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor.

El láminas cortantes trapezoidales No. 51 está disponible bajo el número de pedido 51,70 en el dispensador de cuchillas de 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja láminas cortantes trapezoidales
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 4 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra