El recipiente de plástico está vacío.

Número de artículo: 5074070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Regleta para cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5074070
EAN / GTIN 4010886507407
Número del fabricante 5074070
Número L L60160 455

Descripción

Descripción:

Para paneles con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

Característica:

  • Diseño: Soporte de plástico vacío para 12 llaves n.º 6
  • Anchura total [mm]: 70 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra