El recipiente de plástico está vacío para 8 llaves No. 6

Número de artículo: 5070080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5070080
    EAN / GTIN 4010886507001
    Número del fabricante 5070080
    Número L L60160 636

    Descripción

    Descripción:

    Para juegos de llaves dobles de boca nº 6
    Se adapta a placas perforadas con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 78 mm
    • Altura total [mm]: 45 mm
    • Longitud total [mm]: 252 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra