• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Calibrador de reloj, superficies de medición de carburo ID / OD, 0-150, 0,02 mm, 2 mm / rev, métrico

Número de artículo: 505-735
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Lectura (escala circular) 0,02 mm
Técnica de medición analog
Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Identificación y clasificación

Número de artículo 505-735
EAN / GTIN 4946368688237
Número del fabricante 505-735
Número L L40010 10954
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta pinza permite mediciones confiables y le ofrece las siguientes ventajas: Movimientos suaves y protección de alto impacto Esfera amarilla fácilmente legible con dígitos grandes

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0 - 150 mm
Valor de graduación: 0,02 mm 2mm/rev.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Observaciones: Superficies de medición con punta de carburo de tungsteno para la medición interior y exterior
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja