Calibrador de esfera, superficies de medición de carburo AD, 0-150, 0,02 mm, 2 mm / rev, métrico

Número de artículo: 505-734
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
Tipo de producto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 505-734
EAN / GTIN 4946368688220
Número del fabricante 505-734
Número L L40010 12500

Descripción

Descripción:

Esta pinza permite mediciones confiables y le ofrece las siguientes ventajas: Movimientos suaves y protección de alto impacto Esfera amarilla fácilmente legible con dígitos grandes

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 150
Rango de medición: 0 - 150 mm
Graduación: 0,02 mm 2 mm/rev.
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Observaciones: Superficies de medición con punta de carburo de tungsteno para la medición externa
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra