Llave dinamométrica MANOSKOP® con indicador de cuadrante y trinquete incorporado No. 71AR / 80 100-600 ft · lb cuadrado de 3/4 ″

Número de artículo: 50450080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50450080
EAN / GTIN 4018754124930
Número del fabricante 50450080
Número L L60010 963

Descripción

Descripción:

  • Indicadora
  • Medidor de aguja del puntero de salida
  • Escala doble N·m/ft·lb
  • Hoja de escala de lámina especial de color amarillo claro fotoluminiscente para un reconocimiento claro de la pantalla, incluso con poca visibilidad
  • Fije el reloj comparador con un anillo protector adicional
  • Mango con mecanismo de compensación de fuerza integrado
  • No para mediciones izquierdas
  • Con el dispositivo de calibración perfectControl n.o 7794 o el dispositivo de calibración n.o 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Con certificado
  • Suministrado en bolsa textil
  • Mostrar desviación ± 4 %

Característica:

  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/4″
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 1152 mm
  • LF: 1060 mm
  • Rango de medición ft-lb: 100-600 ft·lb
  • Rango de medición N-m: 160-800 N·m
  • División de escala [E1]: 10 ft·lb
  • División de escala [E2]: 10 N·m
  • Peso: 4900 g
  • Anchura mm (b): 70 mm