Plataforma de trabajo móvil, ancho de escalón 1000 mm, rejilla de acero 4 escalones

Número de artículo: 50440
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ruedas
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50440
EAN / GTIN 4031405504400
Número del fabricante 050440
Número L L90110 653

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • Profundidad de la plataforma: 460 mm
  • 240 mm pasos profundos
  • Expandible en una rejilla de 200 mm
  • Dos manijas deslizantes son estándar
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Inclinación: 45°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 200 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2800 mm
  • Gastos generales: 1250 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 200 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 790 mm
  • Clase antideslizante: R12
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Número de pasos/peldaños: 4 niveles
  • Ancho de paso: 1000 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra