Plataforma de trabajo modular módulo básico

Número de artículo: 50410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50410
EAN / GTIN 4031405504103
Número del fabricante 050410
Número L L90110 502

Descripción

Descripción:

  • Construcción de aluminio soldada y sin torsión
  • 250 mm pasos profundos hechos de lámina de urdimbre de aluminio para un soporte seguro
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Ampliación opcional del módulo base mediante módulos adicionales para una mayor huella o más pasos
  • Ruedas fijas opcionales para un fácil movimiento de un lugar a otro o soportes de montaje en el piso para uso estacionario
  • Con un módulo de escalada, también se puede utilizar como pasarela con acceso por ambos lados
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2400 mm
  • Ancho del área base: 650 mm
  • Longitud del área base: 590 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Tipo de módulo: Módulo básico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 400 mm
  • Clase antideslizante: R10
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa de urdimbre de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 2 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 250 mm
  • Ancho de paso: 555 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra