Kit de reequipamiento clip-paso para escalera de plataforma 6 peldaños

Número de artículo: 50293
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Número de artículo 50293
    EAN / GTIN 4031405502932
    Número del fabricante 050293

    Descripción

    Descripción:

    • Satisfaga las crecientes exigencias en materia de seguridad laboral y garantice una resistencia optimizada al deslizamiento, pedaleo seguro y una posición cómoda en nuestras escaleras
    • El soporte de paso hecho de plástico corrugado se sujeta al escalón sobre toda la superficie y se ajusta con precisión, se puede quitar sin dejar residuos, sin dañar la escalera
    • El soporte de paso de clip-paso se aplica a pasos que se pueden caminar por ambos lados hasta el paso máximo que se puede caminar según DIN EN 131 y, por lo tanto, funciona como un control óptico para el correcto uso de la escalera
    • Disponible como accesorios individualmente por 12,00 euros sin IVA / pieza (precio de venta recomendado) para su escalera de acero

    Característica:

    • Número de soportes de pie en el conjunto: 5
    • Anchura: 85 mm
    • Altura: 23 mm
    • Longitud: 580 mm
    • Material: Plástico
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Antideslizante: Clip-step
    • Set para escaleras con número de pasos: 6
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm