Kit de reequipamiento clip-paso para escalera de plataforma plegable de 7 peldaños

Número de artículo: 50262
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 50262
EAN / GTIN 4031405502628
Número del fabricante 050262
Número L L90110 999

Descripción

Descripción:

  • Satisfaga las crecientes exigencias en materia de seguridad laboral y garantice una resistencia optimizada al deslizamiento, pedaleo seguro y una posición cómoda en nuestras escaleras
  • El soporte de paso hecho de plástico corrugado se sujeta al escalón sobre toda la superficie y se ajusta con precisión, se puede quitar sin dejar residuos, sin dañar la escalera
  • Conjunto también adecuado para puente stock n.º 303404

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 6
  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 598 mm
  • Material: Plástico
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-step
  • Set para escaleras con número de pasos: 7
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm