Versión enchufable de la barandilla para escaleras de plataforma accesibles por ambos lados

Número de artículo: 50241
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Baranda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50241
EAN / GTIN 4031405502413
Número del fabricante 050241
Número L L90110 253

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para las escaleras del podio se puede caminar en ambos lados
  • Construcción estable de aluminio que consta de dos barandillas laterales con banda de pie y rodilla
  • Fácil instalación a través de un sistema plug-in sin herramientas
  • Solo se puede enchufar en combinación con barandilla

Característica:

  • Anchura: 688 mm
  • Altura: 1076 mm
  • Longitud: 807 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas