GR M 56 6g

Número de artículo: 502199
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia g
Clase de tolerancia 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M56
Tipo de producto Anillo Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 502199
EAN / GTIN 4046122232697
Número del fabricante 502199
Número L L40130 1276

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 56 tolerancia 6g

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra