LLAVE DINAMOMETRICA CON DISPARO

Número de artículo: 50204120
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50204120
    EAN / GTIN 4018754268962
    Número del fabricante 50204120
    Número L L60010 5949

    Descripción

    Descripción:

    Estándar MANOSKOP® 721
    • activadora
    • Ajuste del rayo mediante una palanca de sujeción fácil de operar en el mango
    • Carraca con bloqueo de seguridad QuickRelease
    • Señal de parada doble
    • Escala doble N·m/ft·lb
    • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
    • La carga continua después del disparo o la carga contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afecta al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños.
    • Protección de todas las piezas sensibles mediante la robusta carcasa tubular de acero
    • Con el dispositivo de calibración perfectControl n.o 7794 o el dispositivo de calibración n.o 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje.
    • Con certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
    Mostrar desviación ± 4 %

    Característica:

    • b1: 28 mm
    • b2: 41 mm
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
    • Gr.: 20
    • Altura mm (h): 35 mm
    • Altura mm (h1): 23 mm
    • Altura mm (h2): 18 mm
    • Longitud [mm): 482 mm
    • LF: 416,5 mm
    • MA N-m: 40 N·m
    • Rango de medición ft-lb: 30-145 ft·lb
    • Rango de medición N-m: 40-200 N·m
    • Valor nominal N-m: 200 N·m
    • División de escala [E1]: 5 N·m
    • División de escala [E2]: 5 ft·lb
    • Peso: 1338 g
    • Anchura mm (b): 45 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra