Escalera de plataforma de doble acceso con rodillos de resorte aluminio acanalado 4 peldaños

Número de artículo: 50204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ruedas
Transitabilidad por los dos lados
Tipo de producto Escalera de tarima

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50204
EAN / GTIN 4031405502048
Número del fabricante 050204
Número L L90110 96

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio a doble cara
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Barandillas de doble cara y tiras de rodilla y pie para una posición segura (altura: 1.000 mm)
  • Cuatro ruedas giratorias autobloqueantes Ø 125 mm, 2 de ellas con freno
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Ancho del área base: 820 mm
  • Longitud del área base: 1790 mm
  • Altura: 1960 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 960 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x4 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 835 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra