LLAVE DINAMOMETRICA CON DISPARO

Número de artículo: 50190081
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50190081
EAN / GTIN 4018754031931
Número del fabricante 50190081
Número L L60010 6030

Descripción

Descripción:

  • 160-800 N·m.
  • unidad cuadrada externa de 3/4 pulg

Característica:

  • Cuadrado exterior (pulgadas): 3/4″
  • Altura mm (h): 42 mm
  • Longitud [mm): 1034 mm
  • LF: 938 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Rango de medición ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Rango de medición N-m: 160-800 N·m
  • Valor nominal N-m: 800 N·m
  • División de escala [E1]: 20 N·m
  • División de escala [E2]: 20 ft·lb
  • Peso: 5650 g
  • Anchura mm (b): 45 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra