{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2285-1 | |
Tipo de calibre | Calibre Pasa | |
Calidad | 6 | |
Campo de tolerancia | e | |
Clase de tolerancia | 6e | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M28 | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Anillo Pasa para roscas |
Número de artículo | 501895 | |
EAN / GTIN | 4046122228089 | |
Número del fabricante | 501895 | |
Número L | L40130 3089 |