Llave dinamométrica Service MANOSKOP® con receptáculo para herramienta de inserción. e No. 730NII / 65130-650 N m tamaño de herramienta 22x28 mm

Número de artículo: 50181365
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50181365
EAN / GTIN 4018754239986
Número del fabricante 50181365
Número L L60010 5192

Descripción

Descripción:

  • activadora
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Ajuste rápido y preciso con ajuste rápido QuickSelect
  • Señal de parada doble
  • Escala dual muy fácil de leer con distinción de color de N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • La carga continua después del disparo o las cargas contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afectan al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Mango de 2 componentes con zona blanda verde fácil de usar (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Suministrado en bolsa textil (a partir de la talla 65)
  • DBGM
  • Conector hembra para herramientas enchufables intercambiables
  • Bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Apriete a la izquierda girando las herramientas enchufables
Desviación de visualización ± 3 % (tamaño 2; A/2 4 %)

Característica:

  • División fina de la escala: 2,5 N·m
  • Gr.: II/65
  • Altura mm (h): 25,6 mm
  • Longitud [mm): 911 mm
  • LF: 900 mm
  • MA N-m: 130 N·m
  • Rango de medición ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Rango de medición N-m: 130-650 N·m
  • Valor nominal N-m: 650 N·m
  • División de escala [E1]: 50 N·m
  • División de escala [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Tamaño accionamiento hex. [cuadrado interior]: 22 x 28 mm
  • Peso: 3504 g
  • Anchura mm (b): 30,6 mm