Cuerpo abrasivo de porcelana Cilindro (oblicuo) 0715CA

Número de artículo: 501590 0715CA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GMT
Medio abrasivo Porcelana
Grado de finura Pulido
Longitud 15 mm
Diámetro 7 mm
Descripción de la forma Cilindro (oblicuo)
Contenido 25 kg
Tipo de producto muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 501590 0715CA
EAN / GTIN 4062406372873
Número del fabricante 501590 0715CA

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos abrasivos de porcelana (sin grano abrasivo) no tienen ningún efecto de desprendimiento.

Aplicación:

Para pulir y alisar todos los materiales. Genera superficies homogéneas, brillantes. Ideal como etapa posterior después del rectificado previo con cuerpos abrasivos cerámicos y plásticos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra