Cuerpo abrasivo de cerámica Cilindro (oblicuo) 1020CA

Número de artículo: 501530 1020CA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GMT
Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Grado de finura grueso
Longitud 20 mm
Diámetro 10 mm
Descripción de la forma Cilindro (oblicuo)
Contenido 25 kg
Tipo de producto muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 501530 1020CA
EAN / GTIN 4062406372743
Número del fabricante 501530 1020CA

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos abrasivos cerámicos (grano abrasivo corindón en cerámica) son los cuerpos abrasivos vibratorios más utilizados y se pueden usar universalmente. Densidad muy elevada y efecto abrasivo.
Versión de alto rendimiento para un tiempo de mecanizado corto. Disminución de abrasión propia, larga duración.

Aplicación:

Para desbarbar rápidamente, redondear los cantos como etapa preliminar para pulir el acero, el acero inoxidable y otras aleaciones de acero. Adecuado también para el mecanizado basto de plástico y metales no férricos, con el riesgo de que el cuerpo abrasivo se obstruya más rápidamente y se reduzca el efecto de rectificado.
Forma de cilindro (oblicuo) ideal para el mecanizado de superficies (plano, superficie de forma libre).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra