AR UN 1 1/4 - 8 2A

Número de artículo: 501209
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: UN
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Calidad 2
Campo de tolerancia a
Clase de tolerancia 2 a
Tipo de rosca UN
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 501209
EAN / GTIN 4046122216703
Número del fabricante 501209
Número L L40130 4367

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR UN 1 1/4 - 8 tolerancia 2A

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra