Barandilla para la escalera de la plataforma accesible desde un lado, 3 escalones

Número de artículo: 50114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50114
EAN / GTIN 4031405501140
Número del fabricante 050114
Número L L90110 977

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para las escaleras del podio se puede caminar por un lado
  • Para auto-ensamblaje a la izquierda o derecha del ascenso

Característica:

  • Anchura: 649 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1040 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra