Rodillo de muelle para peldaños de plataforma conductor de electricidad con freno

Número de artículo: 50112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50112
EAN / GTIN 4031405501126
Número del fabricante 050112

Descripción

Descripción:

  • Para las escaleras del podio
  • Rodillo con eje y resorte
  • Por favor, especifique el número de orden de la escalera del podio

Característica:

  • Anchura: 57 mm
  • Altura: 273 mm
  • Longitud: 138 mm
  • Material: Acero galvanizado, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Eléctricamente conductor con cerradura
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra