Carro para escaleras de andén

Número de artículo: 50111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50111
EAN / GTIN 4031405501119
Número del fabricante 050111

Descripción

Descripción:

  • Con rodillos deflectables, operados por palanca central
  • Para la auto-asamblea
  • Especifique el número de orden de las escaleras de la plataforma para las que se requiere el tren de aterrizaje
  • Precio válido para escaleras de plataforma de un solo lado. Precio para escaleras de plataforma de doble cara y la instalación de fábrica bajo petición.

Característica:

  • Altura: 242 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra