Carro de acero inoxidable

Número de artículo: 5011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5011
EAN / GTIN 4017976150116
Número del fabricante 5011
Número L L90080 1089

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro de acero inoxidable con barra de empuje tubular de CNS (acero al cromo-níquel) y 2 estantes de embutición profunda CS (acero al cromo) con borde circundante, revestimiento absorbente del ruido. Capacidad de carga por piso 80 kg. 4 ruedas giratorias con neumáticos de TPE, de marcha elástica y suave, que no dejan marcas. Bujes con rodamientos de bolas, 2 ruedas giratorias con frenos según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Ruedas de acero inoxidable según la norma DIN 18867 parte 8. Para evitar daños graves con protectores de bordes y rodillos deflectores. Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 120
Alturas de los pisos (mm): 230, 850
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Longitud total (mm): 1070
Ancho total (mm): 570
Altura total (mm): 950
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra