Barandilla para escalera de plataforma de acceso simple 4-6 peldaños

Número de artículo: 50109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono combinado portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50109
EAN / GTIN 4031405501096
Número del fabricante 050109
Número L L90110 54

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para las escaleras del podio se puede caminar por un lado
  • Para auto-ensamblaje a la izquierda o derecha del ascenso

Característica:

  • Anchura: 649 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1316 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra