Escalera de plataforma de 6 peldaños con bandeja de almacenamiento

Número de artículo: 50086
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 6
Material Aluminio
Tipo de producto Escalera de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50086
EAN / GTIN 4031405500860
Número del fabricante 050086
Número L L90110 413

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • Plataforma trapezoidal grande (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Dos pasamanos para un ascenso y descenso seguros (suministrados sueltos)
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Bandeja de almacenamiento práctica (350 x 200 mm)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3400 mm
  • Altura: 2120 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Longitud de la barandilla: 750 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 1370 mm
  • Longitud del paso: 1290 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 660 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra