{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2299-1 | |
Tipo de calibre | Calibre No pasa | |
Calidad | 6 | |
Campo de tolerancia | g | |
Clase de tolerancia | 6 g | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M40 | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Anillo No Pasa para roscas |
Número de artículo | 500760 | |
EAN / GTIN | 4046122208517 | |
Número del fabricante | 500760 | |
Número L | L40130 3025 |