Plataforma de trabajo accesible por ambos lados Rejilla de acero 2x2 peldaños

Número de artículo: 50062
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
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
Transitabilidad por los dos lados
Tipo de producto Tarima de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 50062
Copiar
EAN / GTIN 4031405500624
Copiar
Número del fabricante 050062
Copiar
Número L L90110 1290
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • los pasos profundos de 200 mm proporcionan un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 400 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 240 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 2500 mm
  • Ancho del área base: 540 mm
  • Longitud del área base: 730 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 490 mm
  • Clase antideslizante: R12
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Rejilla de acero
  • Número de pasos/peldaños: 2x2 pasos