Barandilla frontal para plataforma de trabajo rígida 620x590x750 mm

Número de artículo: 50046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Baranda

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 50046
    EAN / GTIN 4031405500464
    Número del fabricante 050046
    Número L L90110 317

    Descripción

    Descripción:

    • 600 mm de alto, barandilla estable
    • Fabricado en aluminio
    • Completamente pre-montado y fácil de atornillar
    • Solo es posible en combinación con barandillas de dos caras
    • No para stock n.º 050031, 050008, 051030, 051031, 051018

    Característica:

    • Anchura externa: 620 mm
    • Anchura: 640 mm
    • Diámetro: 30 mm
    • Altura: 590 mm
    • Longitud: 590 mm
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra