{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 2299-1 | |
Tipo de calibre | Calibre No pasa | |
Calidad | 6 | |
Campo de tolerancia | g | |
Clase de tolerancia | 6 g | |
Tipo de rosca | M | |
Rosca | M14 | |
Paso de rosca | 0,75 mm | |
Tipo de producto | Anillo No Pasa para roscas |
Número de artículo | 500287 | |
EAN / GTIN | 4046122201372 | |
Número del fabricante | 500287 | |
Número L | L40130 1164 | |
Fabricante | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |