Barandilla en la parte delantera para la plataforma de trabajo móvil en la parte delantera 800 mm

Número de artículo: 50028
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Baranda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50028
EAN / GTIN 4031405500280
Número del fabricante 050028
Número L L90110 291

Descripción

Descripción:

  • Conveniente para la plataforma de trabajo movible
  • Fabricado en aluminio tubo redondo Ø 40 mm, con rodilla y zócalo
  • La barandilla lateral opcionalmente se adapta a la derecha o a la izquierda
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Anchura: 850 mm
  • Longitud: 1215 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra