Escalera de varios peldaños con protección para la espalda (escalera de emergencia) Aluminio anodizado 18,84m

Número de artículo: 500265
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Aluminium
    Tramos de escalera mehrzügig
    con protección para la espalda
    Tipo de producto Escalera fija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 500265
    EAN / GTIN 4031405934528
    Número del fabricante 500265

    Descripción

    Descripción:

    • Intervalo de empleo: Los sistemas de escalera de emergencia son sistemas estructurales que pueden utilizarse para rescatar a personas capaces de autorescatarse en caso de emergencia o para rescatar a personas.
    • Independientemente de la altura de la subida, se aplica lo siguiente:
    • La protección contra la escalada no está permitida como protección contra caídas
    • El departamento de bomberos responsable debe participar en la planificación de los sistemas de escaleras de emergencia, en particular los controles de acceso
    • Para cada proyecto de construcción, un experto en estabilidad responsable deberá proporcionar la prueba de la capacidad de carga del subsuelo
    • En los puntos de salida no asegurados, se requieren barandas montadas a ambos lados de la escalera o guiadas hacia el nivel de salida
    • La distancia de salida no debe ser superior a 75 mm
    • En el caso de posibles alturas de caída de más de 1 m, se requieren restricciones en las entradas, salidas y salidas
    • Para sobrepasos laterales, las partes del conductor deben guiarse más alto
    • Dimensión de acumulación: Distancia entre el nivel de entrada y el primer peldaño 100 – 400 mm; peldaño superior al ras con el nivel de entrada
    • Las dimensiones del espacio entre el sistema de escalera y la barandilla no deben exceder de 120 mm
    • Mecanismo de activación de escalera de emergencia a través de la palanca de control del pie o barrera de seguridad
    • Una parte conductora en movimiento vertical solo está permitida en el segmento conductor más bajo. Esta parte extensible del conductor debe bajar automáticamente antes de que sea introducida. Cuando se bajan, los peldaños de la parte conductora extendida y el segmento conductor más bajo deben estar a la misma altura
    • Las plataformas de acceso deben cubrir toda la apertura de acceso (por ejemplo, ancho de ventana) como opciones de acceso en los sistemas de escalera de emergencia
    • La superposición vertical de las líneas conductoras sucesivas debe ser de al menos 1.680 mm
    • Las aberturas de acceso dentro de los balcones, así como las aberturas de acceso en las barreras de los balcones deben estar aseguradas contra las personas que se caen. El diseño técnico debe garantizar que la función esté garantizada de forma permanente
    • La escalera de emergencia debe terminar en las vías de transporte de carga, de escape de emergencia y en las superficies seguras que conducen fuera de las zonas peligrosas

    Característica:

    • Anchura externa: 520 mm
    • Tipo de construcción: Multi-velocidad
    • Altura de la columna: 60 mm
    • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 18840 mm
    • Material: Aluminio anodizado
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Altura de la cancha: 17640 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Uso previsto: Sistemas de escalera de emergencia

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra