AR M 13x0,75 6e

Número de artículo: 500264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia e
Clase de tolerancia 6e
Tipo de rosca M
Rosca M13
Paso de rosca 0,75 mm
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500264
EAN / GTIN 4046122201037
Número del fabricante 500264
Número L L40130 1844

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 13x0,75 tolerancia 6e

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra