Plataforma de trabajo móvil, ancho de escalón 800 mm, aluminio acanalado 5 escalones

Número de artículo: 50018
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Ruedas
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50018
EAN / GTIN 4031405500181
Número del fabricante 050018
Número L L90110 1243

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • Profundidad de la plataforma: 460 mm
  • 240 mm pasos profundos
  • Expandible en una rejilla de 200 mm (bajo petición)
  • Dos manijas deslizantes son estándar
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Inclinación: 45°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 200 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Gastos generales: 1450 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 200 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura de la plataforma 990 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Ancho de paso: 800 mm