Plataforma de trabajo móvil, ancho de escalón 600 mm, aluminio acanalado 5 escalones

Número de artículo: 50014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Ruedas
Tipo de producto Tarima de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50014
EAN / GTIN 4031405500143
Número del fabricante 050014
Número L L90110 601

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción extremadamente estable hecha de tubos rectangulares spars
  • Profundidad de la plataforma: 460 mm
  • 240 mm pasos profundos
  • Expandible en una rejilla de 200 mm (bajo petición)
  • Dos manijas deslizantes son estándar
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Inclinación: 45°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 200 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3000 mm
  • Gastos generales: 1450 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 200 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 45 °
  • Altura de la plataforma 990 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Ancho de paso: 600 mm