AR M 1,4 6h

Número de artículo: 500139
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 2299-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2299-1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia h
Clase de tolerancia 6h
Tipo de rosca M
Rosca M1,4
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500139
EAN / GTIN 4046122198962
Número del fabricante 500139
Número L L40130 999

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos NO PASA / AR M 1,4 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2299-1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra