CUCHILLO MARTOR SECUNORM 500 50000510 , 1 en caja individual de cartón

Número de artículo: 50000510.02
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 50000510.02
EAN / GTIN 4002632800856
Número del fabricante 50000510.02
Número L L60170 755

Descripción

Descripción:

El cuchillo de seguridad. Con láminas cortantes trapezoidales y 11 mm de profundidad de corte.
Hace más de 40 años, SECUNORM PROFI estableció estándares en términos de seguridad, robustez y ergonomía. Su sucesor pone uno más en la cima. Por lo tanto, el mango de aluminio de nuevo diseño representa un manejo significativamente mejor y un trabajo más cómodo. Solo piense en el nuevo corredera, que puede operar de manera flexible desde ambos lados. O el cambio de hoja fácil ahora. Al cortar, el probado retracción de la hoja automático lo protege de los cortes.
  • Material básico:
    Aluminio
  • Para proteger sus mercancías
    con la cuchilla acortada, usted no se acerca demasiado a sus mercancías. Significa para usted: Cortar sin tener que prestar atención constantemente a la profundidad de corte. Dado que el mango es estrecho en la parte delantera, todavía tiene el punto de corte a la vista.
  • Ergonómico mango
    ″Ergonomics″ se puede sentir en todas partes con el SECUNORM 500. Por ejemplo, la nueva forma de agarre que encaja perfectamente en tu mano. O los detalles, como el extremo de la hoja agradablemente redondeado o el agarre suave antideslizante en el corredera.

  • El robusto mango de aluminio está diseñado para las más altas frecuencias de corte y las aplicaciones de corte más exigentes. Al igual que con el famoso predecesor, obtienes un todoterreno con cualidades de usuario extremas.
  • corredera en ambos lados
    el viejo Secunorm PROFI siempre planteó la pregunta: ¿Diestro o zurdo? Con el sucesor moderno, todo el mundo puede ahora cortar de manera eficiente – y cambiar de manos de manera flexible dependiendo de la situación laboral.
  • Sin herramientas
    Cambio de cuchilla sin herramientas en el mejor sentido: El SECUNORM 500 viene con un botón de cambio de hoja intuitivo. Presione una vez y puede sacar el portador de la cuchilla con la cuchilla firmemente fija.
  • Aplicación de corte:
    Corte de cartón abierto / cubierta Sideways
    Cortar cartón abierto horizontalmente
    Cortar cartón abierto en la parte superior Cortar
    ventana
    Envolver de corte o películas elásticas
    Open cinta adhesiva

Característica:

  • Mango: deslizadores de 2 lados
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
  • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 11 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, flejado plástico, cinta adhesiva, mercancías empaquetadas, película y tela de papel, hilo, cordón,
  • Aplicación de corte: Cortar cartón abierto / cubrir en los lados, cortar cartón horizontalmente, cortar cartón en la parte superior, cortar ventanas, cortar envoltura o películas elásticas, abrir cinta adhesiva, cortar paneles de tela, cortar espuma delgada (5 mm)
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: Sí
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 5232,70
  • Cuchilla opcional: 5233.70, 610.70, 65232.70, 165232.70, 1765232.25, 852.42, 56.70, 5634,70
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Láminas cortantes trapezoidales
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra