Descripción:
Con estas robustas pinzas de freno IP67 ABSOLUTE Digimatic puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. Las pinzas le ofrecen las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que contienen refrigerantes y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 6
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal