Calibre ABS digital CoolantProof IP67, In / Met, 0-6 ″, rodillo impulsor, superficies de medición de metal duro AD / ID

Número de artículo: 500-737-20
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
  • Clase de protección IP: IP 67
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
    Clase de protección IP IP 67
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 500-737-20
    EAN / GTIN 4946368694146
    Número del fabricante 500-737-20
    Número L L40010 11329

    Descripción

    Descripción:

    Con estas pinzas robustas con superficies de medición con punta de carburo, puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. La pinza ABSOLUTE Digimatic IP67 le ofrece las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que requieren refrigeración y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 6
    Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
    Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
    Repetibilidad: 0,0005″.
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra