Descripción:
Con estas pinzas robustas con superficies de medición con punta de carburo, puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. La pinza ABSOLUTE Digimatic IP67 le ofrece las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que requieren refrigeración y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 200
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal