Calibre ABS digital CoolantProof IP67, 0-150 mm, rodillo impulsor, superficies de medición de carburo AD

Número de artículo: 500-721-20
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
  • Clase de protección IP: IP 67
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
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500-721-20
EAN / GTIN 4946368694085
Número del fabricante 500-721-20
Número L L40010 11057

Descripción

Descripción:

Con estas pinzas robustas con superficies de medición con punta de carburo, puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. La pinza ABSOLUTE Digimatic IP67 le ofrece las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que requieren refrigeración y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal