Pinza ABS digital CoolantProof IP67, 0-200 mm, Digimatic, rodillo impulsor

Número de artículo: 500-713-20
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
  • Clase de protección IP: IP 67
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
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 500-713-20
EAN / GTIN 4946368693996
Número del fabricante 500-713-20
Número L L40010 12427

Descripción

Descripción:

Con estas robustas pinzas de freno IP67 ABSOLUTE Digimatic puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. Las pinzas le ofrecen las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que contienen refrigerantes y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 200
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incl. 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra