Descripción:
Los robustos calibradores IP67 ABSOLUTE Digimatic permiten mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. Las pinzas le ofrecen las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Adecuadas para su uso en situaciones de mecanizado, los refrigerantes y lubricantes contienen estanqueidad al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. No hay nuevo ajuste del punto de referencia cuando se vuelve a encender (escala ABS). Duración de la batería extraordinariamente larga
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 300
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incl. 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal