Pinza ABS digital CoolantProof IP67, 0-150 mm, rodillo impulsor

Número de artículo: 500-702-20
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
  • Clase de protección IP: IP 67
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
    Clase de protección IP IP 67
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 500-702-20
    EAN / GTIN 4946368693910
    Número del fabricante 500-702-20
    Número L L40010 11103

    Descripción

    Descripción:

    Con estas robustas pinzas de freno IP67 ABSOLUTE Digimatic puede realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. Las pinzas le ofrecen las siguientes ventajas: Muy alta resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP67) Esto permite su uso en situaciones de mecanizado que contienen refrigerantes y lubricantes. Hermético al polvo según DIN EN60529. Resiste la inmersión temporal y completa en agua sin sufrir daños. Sistema ABSOLUTO para una medición fiable. Duración de la batería excepcionalmente larga.

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 150
    Incremento de dígitos: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
    Repetibilidad: 0,01 mm
    Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: En una caja, incl. 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra